Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEATHERHEAD TOOLS NYCL-4 Entry Tool, 48 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, kalkki | AG2AMW 31AZ01

LEATHERHEAD TOOLS NYCL-4 Entry Tool, 48 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, kalkki

Varastossa
Tuote: AG2AMW Malli: NYCL-4Ristiviite: 31AZ01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötyökalu
VäriLime
Suorittaa loppuunPuuteroitu
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliHiiliteräs
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeNew Yorkin koukku
Kokonaispituus48 "
TyyppiNew York Hook ja Halligan Fork

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHead TypeKokonaispituusTyyppiHinta
LEATHERHEAD TOOLS NYC-4 Entry Tool, 48 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, musta | AG2AMV 31AY99 NYC-4MustaNew Yorkin koukku48 "New York Hook ja Halligan Fork€268.59
LEATHERHEAD TOOLS NYC-3-S Entry Tool, Hihnalla, 36 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, musta | CD4CGT NYC-3-SMustaNew Yorkin koukku36 "New York Hook ja Halligan Fork€248.18
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYC-5 Entry Tool, 60 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, musta | CD4CGU NYC-5MustaNew Yorkin koukku60 "New York Hook ja Halligan Fork€368.18
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYC-6 Entry Tool, 72 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, musta | CD4CGV NYC-6MustaNew Yorkin koukku72 "New York Hook ja Halligan Fork€379.09
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYCL-3-S Entry Tool, hihnalla, 36 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, kalkki | CD4CGW NYCL-3-SLimeNew Yorkin koukku36 "New York Hook ja Halligan Fork€248.18
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYCL-5 Entry Tool, 60 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, kalkki | CD4CGX NYCL-5LimeNew Yorkin koukku60 "New York Hook ja Halligan Fork€368.18
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS NYCL-6 Entry Tool, 72 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, kalkki | CD4CGY NYCL-6LimeNew Yorkin koukku72 "New York Hook ja Halligan Fork€379.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS NYCL-4 Entry Tool, 48 tuuman kokonaispituus, hiiliteräs, kalkki
€268.59 / yksikkö