LEATHERHEAD TYÖKALUT K-LB30-3 Halligan ja kirves, hihna, 36 tuuman kokonaispituus, musta kahva, oranssi kahva | AG2APY 31AZ64

LEATHERHEAD TOOLS K-LB30-3 Halligan ja kirves, hihna, 36 tuuman kokonaispituus, musta kahva, oranssi kahva

Varastossa
Tuote: AG2APY Malli: K-LB30-3Ristiviite: 31AZ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalligan ja kirves
Käsittele väriäOranssi
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliKorkea hiiliteräs
Head TypeTasainen pää
Pään paino6 lb
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926903500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliPään painoHinta
LEATHERHEAD TYÖKALUT K-LB30-1 Halligan ja kirves, hihna, 36 tuuman kokonaispituus, musta kahva, kalkkikahva | AG2APW 31AZ62 K-LB30-1LimeLasikuitu6 lb€586.62
LEATHERHEAD-TYÖKALUT K-LB30-2 Halligan And Axe, hihna, 36 tuuman kokonaispituus, kuvioitu kahva, keltainen kahva | AG2APX 31AZ63 K-LB30-2KeltainenLasikuitu6 lb€586.62
LEATHERHEAD TYÖKALUT K-LB30-4 Halligan And Axe, Hihnalla, Kokonaispituus 36 tuumaa, Hirven kaviokahva | CD4CGZ K-LB30-4Ruskeahikkoripuu6 lbs.€711.82
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD-TYÖKALUT K-LB30-5 Halligan And Axe, hihna, 36 tuuman kokonaispituus, kuvioitu kahva, keltainen kahva | CD4CHA K-LB30-5KeltainenLasikuitu8 lbs.€870.00
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TYÖKALUT K-LB30-6 Halligan And Axe, Hihnalla, 36 tuuman kokonaispituus, Musta Grip, Lime Kahva | CD4CHB K-LB30-6LimeLasikuitu8 lbs.€870.00
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD-TYÖKALUT K-LB30-7 Halligan And Axe, Hihna, 36 tuuman kokonaispituus, musta kahva, oranssi kahva | CD4CHC K-LB30-7OranssiLasikuitu8 lbs.€870.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS K-LB30-3 Halligan ja kirves, hihna, 36 tuuman kokonaispituus, musta kahva, oranssi kahva
€586.62 / yksikkö