LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBY-10DH-B Haukitanko, Kiinteä tanko, Kumipuskuri, Kipsilevykoukku, 120 tuuman pituus, keltainen | AG2APU 31AZ60

LEATHERHEAD TOOLS DBY-10DH-B haukitanko, kiinteä sauva, kumipuskuri, kipsilevykoukku, pituus 120 tuumaa, keltainen

Tuote: AG2APU Malli: DBY-10DH-BRistiviite: 31AZ60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€240.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHauki, koiran luu
VäriKeltainen
Kahvan muotoilupusku
kahvan pituus120 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliAmerikkalainen teräs
Head TypeKipsilevy koukku
Kokonaispituus120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7806008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahvan muotoiluHead TypeKokonaispituusHinta
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBL-3AH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Amerikkalainen koukku, 36 tuuman pituus, lime | AE4BCV 5HYE1 DBL-3AH-DLimeDAmerikkalainen koukku36 "€140.70
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBL-3DH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Kipsilevykoukku, Pituus 36 tuumaa, Lime | AE4BCW 5HYE2 DBL-3DH-DLimeDKipsilevy koukku36 "€189.41
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBL-3RH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Roskakoukku, Pituus 36 tuumaa, Lime | AE4BCX 5HYE3 DBL-3RH-DLimeDRoskakoukku36 "€206.65
LEATHERHEAD TOOLS DBO-3AH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, American Hook, 36 tuuman pituus, oranssi | AE4BCY 5HYE4 DBO-3AH-DOranssiDAmerikkalainen koukku36 "€152.93
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBO-3DH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Kipsilevykoukku, 36 tuuman pituus, oranssi | AE4BCZ 5HYE5 DBO-3DH-DOranssiDKipsilevy koukku36 "€205.29
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBO-3RH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Roskakoukku, 36 tuuman pituus, oranssi | AE4BDA 5HYE6 DBO-3RH-DOranssiDRoskakoukku36 "€200.51
LEATHERHEAD-TYÖKALUT DBY-3AH-D Haukitanko, Kiinteä tanko, D-kahva, Amerikkalainen koukku, 36 tuuman pituus, keltainen | AE4BDB 5HYE7 DBY-3AH-DKeltainenDAmerikkalainen koukku36 "€135.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS DBY-10DH-B haukitanko, kiinteä sauva, kumipuskuri, kipsilevykoukku, pituus 120 tuumaa, keltainen
€240.61 / yksikkö