Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Langaton LCN 8310-853TWP -toimilaite | AD6VKR 4AYA5

LCN 8310-853TWP Langaton työntölevytoimilaite

Varastossa
Tuote: AD6VKR Malli: 8310-853TWPRistiviite: 4AYA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,136.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton työntölevyn toimilaite
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.75 "
MateriaaliABS-muovi ja ruostumaton teräs
Vaihda toimintaaVälitön auki
TyyppiNeliö 4 3/4, pinta-asennettava toimilaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LCN 8310-852TWP langattoman työntölevyn toimilaitteen halkaisija 6 tuumaa | AC9LBE 3HEP1 8310-852TWPPinta-asennettu€1,323.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 8310-853TWP Langaton työntölevytoimilaite
€1,136.14 / yksikkö