Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN 8310-852TWP langattoman työntölevyn toimilaitteen halkaisija 6 tuumaa | AC9LBE 3HEP1

LCN 8310-852TWP Langattoman työntölevytoimilaitteen halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9LBE Malli: 8310-852TWPRistiviite: 3HEP1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,251.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton työntölevyn toimilaite
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Vaihda toimintaaVälitön auki
TyyppiPinta-asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painike Dia. (6 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
Langaton LCN 8310-853TWP -toimilaite | AD6VKR 4AYA5 8310-853TWPNeliö 4 3/4, pinta-asennettava toimilaite€1,136.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 8310-852TWP Langattoman työntölevytoimilaitteen halkaisija 6 tuumaa
€1,251.32 / yksikkö