Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Langaton LCN 8310-3818TWS -toimilaite 4 3 / 4x1 1/2 tuumaa | AC9LBH 3HEP4

LCN 8310-3818TWS langaton toimilaite 4 3/4x1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9LBH Malli: 8310-3818TWSRistiviite: 3HEP4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton työntölevyn toimilaite
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus4.75 "
Vaihda toimintaaVälitön auki
TyyppiPinta-asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536509031
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 8310-3818TWS langaton toimilaite 4 3/4x1 1/2 tuumaa
€718.08 / yksikkö