Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN 4040XP-TBSRT AL-ovensulkijaruuvipakkaus 6-1 / 8 tuuman alumiinia | AG2WDX 32MC90

LCN 4040XP-TBSRT AL ovensuljinruuvipaketti 6-1/8 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AG2WDX Malli: 4040XP-TBSRT ALRistiviite: 32MC90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven sulkimen ruuvipakkaus
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus6.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)15.56
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8302603000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
LCN 4040XP-TBSRT DKBRZ ovensulkijaruuvipakkaus 6-1 / 8 tuumaa pronssi | AG2VPY 32MC91 4040XP-TBSRT DKBRZTumma pronssiPronssi€69.76
LCN 4110-TBSRT AL-ovensulkijaruuvipakkaus 6-1 / 8 tuuman alumiinia | AG2VPZ 32MC92 4110-TBSRT ALHopeaAlumiini€65.10
LCN 4110-TBSRT DKBRZ ovensulkijaruuvipakkaus 6-1 / 8 tuuman pronssi | AG2VQA 32MC93 4110-TBSRT DKBRZTumma pronssiPronssi€60.02
LCN 1460-TBSRT AL-ovensulkijaruuvipakkaus 6-1 / 8 tuuman alumiinia | AG2WDT 32MC86 1460-TBSRT ALHopeaAlumiini€62.78
LCN 1460-TBSRT DKBRZ ovensulkijaruuvipakkaus 6-1 / 8 tuuman pronssi | AG2WDU 32MC87 1460-TBSRT DKBRZTumma pronssiPronssi€62.78
LCN 4010-TBSRT AL-ovensulkijaruuvipakkaus 6-1 / 8 tuuman alumiinia | AG2WDV 32MC88 4010-TBSRT ALHopeaAlumiini€69.76
LCN 4010-TBSRT DKBRZ Ovensulkimen ruuvipakkaus 6-1/8 tuumaa pronssi | AG2WDW 32MC89 4010-TBSRT DKBRZTumma pronssiPronssi€64.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4040XP-TBSRT AL ovensuljinruuvipaketti 6-1/8 tuumaa alumiinia
€72.14 / yksikkö