LCN 4040XP RW / PA 695 SRT Oven sulkija, tumma pronssi, käsittelemätön AF7VKC 22RC23

LCN 4040XP RW/PA 695 SRT Ovensuljin Tumma Pronssi Ei-käsi

Varastossa
Tuote: AF7VKC Malli: 4040XP RW/PA 695 SRTRistiviite: 22RC23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaoven sulkeminen
Varsi tyyppiParallel
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriTumma pronssi
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys24 - 48 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Asunnon korkeus3.5 "
Asunnon pituus12.25 "
Kotelon leveys2.25 "
Sisäoven leveys24 - 60 "
Maks. Oven avaaminenJopa 180 astetta
AsennustyyliRinnakkaisvarsi
Projektio seinästä2-1 / 4 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1165
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8302603000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliVarsi tyyppiVäriOven luovutusSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
LCN 1261 RW / PA 689 SRT ovensulkija, alumiini, käsittelemätön AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTRinnakkaisvarsiParallelAlumiiniEi-käteväAlumiini1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€391.56
LCN 1461 RW / PA 689 SRT ovensulkija, alumiini, käsittelemätön AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTRinnakkaisvarsiParallelAlumiiniEi-käteväAlumiini2"12.25 "2.375 "€640.89
LCN 4111 SCNS 695 SRT oikeanpuoleinen ovi, tummansininen pronssi | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHYläkehysParallelTumma pronssiOikea käsiTumma pronssi3.5 "12.25 "2.25 "€1,009.21
LCN 4111 SHCNS 689 SRT Vasemmanpuoleinen oven vasemmanpuoleinen ovi | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHYläkehysParallelAlumiiniVasen käsiAlumiini3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 4111 SHCNS 695 SRT Vasemmanpuoleinen ovi, tumma pronssi | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHYläkehysParallelTumma pronssiVasen käsiTumma pronssi3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 1261 HW / PA 689 SRT ovensulkija, alumiini, käsittelemätön AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTRinnakkaisvarsiParallelAlumiiniEi-käteväAlumiini1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€406.10
LCN 1261 HW / PA 695 SRT Oven sulkija, tumma pronssi, käsittelemätön AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTRinnakkaisvarsiParallelTumma pronssiEi-käteväTumma pronssi1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€406.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4040XP RW/PA 695 SRT Ovensuljin Tumma Pronssi Ei-käsi
€823.25 / yksikkö