Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN 4040XP-3049 DKBRZ oven sulkuvarsi 12-3 / 4 tuuman pronssi | AG2WCC 32MC43

LCN 4040XP-3049 DKBRZ ovensuljinvarsi 12-3/4 tuumaa pronssi

Varastossa
Tuote: AG2WCC Malli: 4040XP-3049 DKBRZRistiviite: 32MC43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven sulkeutuva varsi
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunPronssi
Pituus12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302603000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräPituusHinta
LCN 1460-62PA AL-ovenkahvan kenkä 6-1 / 8 tuuman alumiinia | AG2VQB 32MC95 1460-62PA ALHopeaAlumiiniOven läheisempi varsi kenkä6.125 "€37.72
LCN 4040XP-3049EDA LH AL-oven sulkuvarsi 12-3 / 4 tuuman alumiinia | AG2WBX 32MC38 4040XP-3049EDA LH ALHopeaAlumiiniOven sulkeutuva varsi12.75 "€527.57
LCN 4040XP-3049EDA LH DKBRZ Oven sulkuvarsi 12-3 / 4 tuuman pronssi | AG2WBY 32MC39 4040XP-3049EDA OIKEA DKBRZTumma pronssiPronssiOven sulkeutuva varsi12.75 "€459.20
LCN 4040XP-3049EDA RH AL-oven sulkuvarsi 12-3 / 4 tuuman alumiinia | AG2WBZ 32MC40 4040XP-3049EDA RH ALHopeaAlumiiniOven sulkeutuva varsi12.75 "€476.15
LCN 4040XP-3049EDA RH DKBRZ Oven sulkuvarsi 12-3 / 4 tuuman pronssi | AG2WCA 32MC41 4040XP-3049EDA Oikea DKBRZTumma pronssiPronssiOven sulkeutuva varsi12.75 "€459.20
LCN 4040XP-3049 AL-oven sulkuvarsi 12-3 / 4 tuuman alumiinia | AG2WCB 32MC42 4040XP-3049 ALHopeaAlumiiniOven sulkeutuva varsi12.75 "€441.09
LCN 4110-3049EDA LH AL-oven sulkuvarsi 12-3 / 4 tuuman alumiinia | AG2WCD 32MC44 4110-3049EDA LH ALHopeaAlumiiniOven sulkeutuva varsi12.75 "€546.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4040XP-3049 DKBRZ ovensuljinvarsi 12-3/4 tuumaa pronssi
€411.02 / yksikkö