Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 464-131 Tee Snap On 1 x 3/4 tuuman Snap x Fpt Pvc | AC8UUC 3DXW1

LASCO 464-131 Tee Snap On 1 x 3/4 tuuman Snap x Fpt PVC

Varastossa
Tuote: AC8UUC Malli: 464-131Ristiviite: 3DXW1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta satulahana
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiFNPT x Snap On
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 "x 3/4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
LASCO 464-007 Tee Snap On 3/4 tuuman Snap x Fpt Pvc | AC8UTZ 3DXV7 464-0073 / 4 "€2.32
LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 Tuuman Snap x Fpt Pvc | AC8UUA 3DXV8 464-1013 / 4 "x 1 / 2"€2.07
LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 tuuman Snap x Fpt Pvc | AC8UUB 3DXV9 464-1301 "x 1/2"€3.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 464-131 Tee Snap On 1 x 3/4 tuuman Snap x Fpt PVC
€3.53 / yksikkö