Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 450007 Kierretulppa 3/4 tuumaa Mpt | AF7PWY 22FK12

LASCO 450007 Kierretulppa 3/4 tuuman Mpt

Varastossa
Tuote: AF7PWY Malli: 450007Ristiviite: 22FK12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiMNPT
Pituus1.2 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 450015 Kierretulppa 1-1 / 2 tuuman Mpt | AF7PWT 22FK07 450015MNPT1.18 "1.5 "€3.32
LASCO 450012 Kierretulppa 1-1 / 4 tuuman Mpt | AF7PWU 22FK08 450012MNPT1.28 "1.25 "€3.08
LASCO 450010 Kierretulppa 1 tuuman Mpt | AF7PWV 22FK09 450010MNPT1.23 "1"€3.02
LASCO 450005BC -kierretulppa 1/2 tuuman Mpt | AF7PWW 22FK10 450005BCMNPT1.02 "1 / 2 "€1.81
LASCO 450020 Kierretulppa 2 tuuman Mpt | AF7PWX 22FK11 450020MNPT1.6 "2"€4.79
LASCO 449015 Pistoke 1-1 / 2 tuuman liitin | AF7PWZ 22FK13 449015Tappi1.62 "1.5 "€3.12
LASCO 449012 Pistoke 1-1 / 4 tuuman liitin | AF7PXA 22FK14 449012Tappi1.28 "1.25 "€2.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 450007 Kierretulppa 3/4 tuuman Mpt
€2.27 / yksikkö