Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 447040 korkki 4 tuuman liuku | AF7PUV 22FJ41

LASCO 447040 Korkki 4 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AF7PUV Malli: 447040Ristiviite: 22FJ41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiPistorasia
Pituus3.5 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 447015 korkki 1-1 / 2 tuuman luistin | AB6UWL 22FJ28 447015Pistorasia1.65 "1.5 "€1.75
LASCO 447010BC Korkki 1 tuuman liukumäki | AB6UWM 22FJ32 447010BCPistorasia1.71 "1"€1.14
LASCO 448005 Kierrekorkki 1/2 tuumaa Fpt | AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.19
LASCO 447005BC korkki 1/2 tuuman luistilla | AF7PTL 22FJ34 447005BCPistorasia1.18 "1 / 2 "€0.62
LASCO 447025 korkki 2-1 / 2 tuuman luistin | AF7PTM 22FJ35 447025Pistorasia3.04 "2.5 "€6.30
LASCO 448020 Kierrekorkki 2 tuumaa Fpt | AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€4.32
LASCO 447020BC korkki 2 tuuman luistin | AF7PTP 22FJ37 447020BCPistorasia2.16 "2"€2.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 447040 Korkki 4 tuuman liuku
€15.59 / yksikkö