Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 420007 Risti 3/4 tuuman alusluukku x luisti x liuku x liuku | AF7PVH 22FJ61

LASCO 420007 Risti 3/4 tuuman liuku x liuku x liuku

Varastossa
Tuote: AF7PVH Malli: 420007Ristiviite: 22FJ61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Pituus2.61 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusPutken kokoAikatauluHinta
LASCO 420015 Risti 1-1 / 2 tuuman slip x slip x slip x slip | AF7PVD 22FJ56 420015ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia4.61 "1.5 "40€7.36
LASCO 420010 Risti 1 tuuman alusluukku x luisti x liuku x liuku | AF7PVE 22FJ58 420010ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia3.37 "1"40€4.95
LASCO 420005 Risti 1/2 tuuman slip x slip x slip x slip | AF7PVF 22FJ59 420005ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia2.42 "1 / 2 "40€2.53
LASCO 420020 Risti 2 tuuman alusluukku x luisti x luisti x liuku | AF7PVG 22FJ60 420020ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia5.27 "2"40€11.09
LASCO 420025 Risti 2-1 / 2 tuuman luistin | AF7QEJ 22FM07 420025ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia7"2.5 "40€21.13
LASCO 420030 Ristin 3 tuuman liuku | AF7QEK 22FM08 420030ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia7.64 "3"40€23.85
LASCO 420040 Risti 40 4 tuuman luisti x luisti x liuku x liuku | AF7QEL 22FM09 420040ValkoinenPistorasia x Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia8.67 "4"40€38.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 420007 Risti 3/4 tuuman liuku x liuku x liuku
€4.16 / yksikkö