Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 417007BC kyynärpää 3/4 tuuman liukumäki | AF7PVL 22FJ69

LASCO 417007BC Kyynärpää 3/4 tuuman liuku x liuku

Varastossa
Tuote: AF7PVL Malli: 417007BCRistiviite: 22FJ69
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
€2.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Pituus2.35 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 417015 Kyynärpää 1-1 / 2 tuuman luista x luisti | AB6UWW 22FJ62 417015Liitäntä x Liitäntä3.66 "1.5 "€3.40
LASCO 417025 Kyynärpää 2-1 / 2 tuuman luista x luisti | AB6UWX 22FJ64 417025Liitäntä x Liitäntä5.77 "2.5 "€12.57
LASCO 417010BC Kyynärpää 1 tuuman luista x luisti | AB6UWY 22FJ65 417010BCLiitäntä x Liitäntä2.99 "1"€1.68
LASCO 417020 Kyynärpää 2 tuuman luista x luisti | AB6UWZ 22FJ67 417020Liitäntä x Liitäntä4.32 "2"€4.38
LASCO 417030 Kyynärpää 3 tuuman luista x luisti | AB6UXA 22FJ68 417030Liitäntä x Liitäntä6.12 "3"€18.43
LASCO 417060 Kyynärpää 6 tuuman luista x luisti | AB6UXB 22FJ71 417060Liitäntä x Liitäntä11.59 "6"€78.51
LASCO 417080 Kyynärpää 8 tuuman luistin | AB6UYE 22FM06 417080Liitäntä x Liitäntä14.46 "8"€148.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 417007BC Kyynärpää 3/4 tuuman liuku x liuku
€2.10 / yksikkö