Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 407211 Kyynärpää 1-1 / 2 x 1 tuuman luisti x FPT | AG9TPK 22FL91

LASCO 407211 Kyynärpää 1-1/2 x 1 tuuman luisto x FPT

Varastossa
Tuote: AG9TPK Malli: 407211Ristiviite: 22FL91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x FNPT
AsennusmateriaaliPVC
Pituus3.75 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
AikatauluAikataulu 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 407211 Kyynärpää 1-1/2 x 1 tuuman luisto x FPT
€5.59 / yksikkö