Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 tuuman liuku x liuku x FPT | AG9TPJ 22FK77

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 tuuman liuku x liuku x FPT

Varastossa
Tuote: AG9TPJ Malli: 402166Ristiviite: 22FK77

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReducer Tee
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä x FNPT
AsennusmateriaaliPVC
Pituus3.53 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "
AikatauluAikataulu 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 402166 Tee 1-1/4 x 1/2 tuuman liuku x liuku x FPT
€3.95 / yksikkö