Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 401251 Tee 2 x 1-1/2 tuuman liuku x liuku x liuku | AF7PZV 22FK85

LASCO 401251 Tee 2 x 1-1/2 tuuman liuku x liuku x liuku

Varastossa
Tuote: AF7PZV Malli: 401251Ristiviite: 22FK85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReducer Tee
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Pituus4.75 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 402209 Tee 1-1 / 2 x 1/2 tuuman luistin x luisti x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209Liitäntä x Liitäntä x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€4.74
LASCO 401210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 tuuman lippa x liuku x liuku | AF7PZJ 22FK74 401210Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€3.90
LASCO 402210 Tee 1-1/2 x 3/4 tuumaa liukuva x liukuva x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Liitäntä x Liitäntä x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "€4.70
LASCO 401168 Tee 1-1 / 4 x 1 tuuman luisti x liuku x liuku | AF7PZL 22FK76 401168Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€2.39
LASCO 401167 T-paita 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa x liuku x liuku | AF7PZM 22FK78 401167Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€2.38
LASCO 402167 -T-paita 1-1 / 4 x 3/4 tuuman lippa x luistin x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Liitäntä x Liitäntä x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€4.07
LASCO 401130BC Tee 1 x 1/2 tuuman slip x slip x slip | AF7PZP 22FK80 401130BCPistorasia x Pistorasia x Pistorasia2.98 "1 "x 1" x 1/2 "€1.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 401251 Tee 2 x 1-1/2 tuuman liuku x liuku x liuku
€4.34 / yksikkö