Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1406101 Pienennä kyynärpäätä 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa PVC | AF7QLW 22FN71

LASCO 1406101 Supistava kyynärpää 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa PVC

Varastossa
Tuote: AF7QLW Malli: 1406101Ristiviite: 22FN71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienentävä kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiliite
Pituus2.3 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 1406131 Pienennettävä kyynärpää 90 Aseta 1 tuumaa x 3/4 tuumaa PVC | AF7QLX 22FN72 1406131liite2.35 "1 "x 3/4"€2.93
LASCO 1407101 Kyynärpään pienentäminen x Fnpt 3/4 x 1/2 tuuman PVC | AF7QLY 22FN73 1407101Lisää x FNPT2.58 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.42
LASCO 1407131 Pienennä kyynärpäätä x Fnpt 1 x 3/4 tuuman PVC | AF7QLZ 22FN75 1407131Lisää x FNPT2.86 "1 "x 3/4"€3.02
LASCO 1407167 Pienentävä kyynärpää 90 asteen sisäosa x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 tuuman PVC | AF7QMA 22FN76 1407167Lisää x FNPT2.87 "1-1/4" x 3/4"€4.54
LASCO 1407168 Kyynärpääterän pienentäminen x Fnpt 1-1 / 4 x 1 tuuman PVC | AF7QMB 22FN77 1407168Lisää x FNPT3.29 "1-1 / 4 "x 1"€4.54
LASCO 1407211 Kyynärpää pienentävä 90 asteen sisäosa x Fnpt 1-1 / 2 x 1in PVC | AF7QMC 22FN78 1407211Lisää x FNPT3.46 "1-1 / 2 "x 1"€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1406101 Supistava kyynärpää 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa PVC
€2.53 / yksikkö