Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1402010 -naarasadapteri-t-paita x Fnpt 1 tuuman PVC | AF7QLD 22FN55

LASCO 1402010 naaraspuolinen sovittimen T-sisäke x Fnpt 1 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7QLD Malli: 1402010Ristiviite: 22FN55

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen sovitin t-paita
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLisää x Lisää x FNPT
Pituus4.78 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
LASCO 1402005 Naarasliitin-t-paita x Fnpt 1/2 tuuman PVC | AF7QLB 22FN53 14020054.08 "1 / 2 "€2.68
LASCO 1402007 Nainen t-paita x Fnpt 3/4 tuuman PVC | AF7QLC 22FN54 14020074.47 "3 / 4 "€3.70
LASCO 1402015 Naarasliitin-t-paita x Fnpt 1-1 / 2 tuuman PVC | AF7QLE 22FN56 14020156.02 "1.5 "€10.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1402010 naaraspuolinen sovittimen T-sisäke x Fnpt 1 tuuman PVC
€4.41 / yksikkö