Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1301010 Jakotukkiliivi Pvc 1 tuuman Mpt | AF7QNN 22FP24

LASCO 1301010 Jakotukki Tee Pvc 1 tuuman Mpt

Varastossa
Tuote: AF7QNN Malli: 1301010Ristiviite: 22FP24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakosarja Tee
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT
Pituus4.34 "
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusHinta
LASCO 1201010 Pakosarja Tee Pvc 1 tuumaa Fpt | AF7QNL 22FP22 1201010FNPT x FNPT x MNPT4.34 "€27.60
LASCO 1301210 Jakotukkiliivi Pvc 1 tuuman Mpt | AF7QNQ 22FP26 1301210MNPT7.46 "€51.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1301010 Jakotukki Tee Pvc 1 tuuman Mpt
€27.60 / yksikkö