LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johdettu 28w | AF6WYM 20LN11

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC Vaarallisten tilojen valaisin T8-led 28w

Varastossa
Tuote: AF6WYM Malli: HALSS-24-2L-LED-SFCRistiviite: 20LN11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,889.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 65 astetta C.
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho28
Korkeus6 59 / 64 "
Asumisen viimeistelyRuostumaton teräs
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Lampun nimitysT8-LED, 2FT
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiLED
Lampun watti14
Pituus29 "
Lens MaterialAkryyli
AsennusPinta tai ripustettu
Ehdotettu lampun tuotenumeroLEDT-14W-V1
Jännite120 / 277 VAC
Leveys9 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.71
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 50,000 hr. LED-elämä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoEhdotettu lampun tuotenumeroKorkeusLampun nimityslampun tyyppiLampun wattiHinta
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8-led 56w | AF6WYF 20LN05 HALSS-48-2L-LED-SFCPinta tai ripustettu-40 astetta 65 astetta C.56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED28€2,170.27
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8-led 56w | AF6WYG 20LN06 HALSS-48-2L-LED-PNDRiipus-40 astetta 65 astetta C.56LEDT8-28W-V16 27 / 64 "T8-LED, 4FTLED28€2,161.27
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T5ho 108w | AF6WYH 20LN07 HALSS-48-2L-T5HO-SFCPinta tai ripustettu-20 astetta 70 astetta C.108-6 43 / 64 "T5HOFluoresoiva54€2,038.56
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-PND Vaarallinen sijaintilaite T5ho 108w | AF6WYJ 20LN08 HALSS-48-2L-T5HO-PNDRiipus-20 astetta 70 astetta C.108-6 27 / 64 "T5HOFluoresoiva54€2,038.56
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8 64w | AF6WYK 20LN09 HALSS-48-2L-T8-SFCPinta tai ripustettu-20 astetta 70 astetta C.64-6 43 / 64 "T8, 4FTFluoresoiva32€2,245.96
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8 64w | AF6WYL 20LN10 HALSS-48-2L-T8-PNDRiipus-20 astetta 70 astetta C.64-6 27 / 64 "T8, 4FTFluoresoiva32€2,038.56
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johdettu 28w | AF6WYN 20LN12 HALSS-24-2L-LED-PNDRiipus-40 astetta 65 astetta C.28LEDT-14W-V16 27 / 64 "T8-LED, 2FTLED14€1,988.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC Vaarallisten tilojen valaisin T8-led 28w
€1,889.13 / yksikkö