Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU SSG-85 Lukittava liukusalpa 1-13/16 tuumaa Leveys | AE3FIN 5CRU9

LAMP SSG-85 riippulukittava liukusalpa, leveys 1-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ENG Malli: SSG-85Ristiviite: 5CRU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava liukukahva
Pultin pään halkaisija15 / 32 "
Pultin pituus5.375 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Korkeus1 13 / 16 "
Salvan tyyppiRiippulukko
Pituus3 11 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä4
Heittokoko1-11 / 32 "
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SSG-85 riippulukittava liukusalpa, leveys 1-13/16 tuumaa
€83.02 / yksikkö