Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU SMDH/BRN Magneettinen ovenpidike Ruskea Seinä/lattia | AC8WPB 3EHF7

LAMP SMDH/BRN magneettinen ovenpidike Ruskea Seinä/lattia

Varastossa
Tuote: AC8WPB Malli: SMDH/BRNRistiviite: 3EHF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen oven pidike
Pohjan halkaisija.2.156 "
VäriRuskea
Suorittaa loppuunMuovi
TarvikkeetMukana
Magneettinen vahvuus26.4 lb
MateriaaliMuovi
AsennustyyppiSeinä / lattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (2-3 / 4 ")
    • Pidikkeen alustan leveys (1-57 / 64 ")
    • Pidikkeen projektio (13/16 ")
    • Iskunpohjan korkeus (1/4 ")
    • Iskunpohjan leveys (3 ")
    • Lakon projektio (3 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SMDH/BRN magneettinen ovenpidike Ruskea Seinä/lattia
€26.47 / yksikkö