Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP KR-50 liukupultti ruostumattomasta teräksestä | AE3DFZ 5CJA0

LAMP KR-50 ruostumattomasta teräksestä valmistettu liukupultti

Varastossa
Tuote: AE3DFZ Malli: KR-50Ristiviite: 5CJA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta pultti
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetMukana
Korkeus1 1 / 16 "
Pituus1 31 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Heittokoko5 / 8 "
Leveys1 29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
LAMP KR-65 liukupultti 304 ruostumatonta terästä 1-47 / 64 tuuman leveys | AE3DGA 5CJA1 KR-65Kiiltävä1.187 "2 9 / 16 "1 47 / 64 "€24.78
LAMP KR-75 liukupultti ruostumattomasta teräksestä | AE3DGB 5CJA2 KR-75Satiini1.187 "2 61 / 64 "1 57 / 64 "€63.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP KR-50 ruostumattomasta teräksestä valmistettu liukupultti
€21.59 / yksikkö