Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP KR-65 liukupultti 304 ruostumatonta terästä 1-47 / 64 tuuman leveys | AE3DGA 5CJA1

LAMP KR-65 liukupultti 304 ruostumaton teräs 1-47/64 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE3DGA Malli: KR-65Ristiviite: 5CJA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta pultti
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetMukana
Korkeus1.187 "
Pituus2 9 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Heittokoko43 / 64 "
Leveys1 47 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
LAMP KR-50 liukupultti ruostumattomasta teräksestä | AE3DFZ 5CJA0 KR-50Satiini1 1 / 16 "1 31 / 32 "1 29 / 64 "€21.59
LAMP KR-75 liukupultti ruostumattomasta teräksestä | AE3DGB 5CJA2 KR-75Satiini1.187 "2 61 / 64 "1 57 / 64 "€63.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP KR-65 liukupultti 304 ruostumaton teräs 1-47/64 tuuman leveys
€24.78 / yksikkö