Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU KN-50L/SS Nostosarana Kiillotettu 1.97 x 1.26 tuumaa | AE2AVT 4WDX4

LAMP KN-50L/SS nostosarana, kiillotettu 1.97 x 1.26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2AVT Malli: KN-50L/SSRistiviite: 4WDX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus1 31 / 32 "
Ovilehden leveys1 13 / 64 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen lehden pituus1 31 / 32 "
Kehyksen lehden leveys1 13 / 64 "
Korkeus1 31 / 32 "
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti3
Lehtien paksuus1 / 16 "
Vasen / oikea käsiVasen
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.19 / 64 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriCornersHolesReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusVasen / oikea käsiKantavuusHinta
LAMPPU GH-34/8 / SP Irrotettava sarana kiillotettu 1.45 x 1.26 tuumaa | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "LuonnollinenPyöreäKanssa11.375 "Vasen4.4 lb€19.45
LAMPPU GH-36 / NCRR Irrotettava sarana kiillotettu 1.45 x 1.26 tuumaa | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "LuonnollinenPyöreäKanssa11.375 "Oikea4.4 lb€15.87
LAMPPU HG-CV65 Nostosarana Alumiini 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "ValkoinenNeliöKanssa2-Oikea-€56.20
LAMPPU HG-CV65NL Irrotettava sarana alumiiniitti 2-9 / 16 x 2-23 / 64 tuumaa | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "ValkoinenNeliöKanssa2-Vasen-€64.37
LAMPPU HNH-100CL Irrotettava sarana 3-15 / 16 x 3-15 / 64 tuumaa | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "LuonnollinenNeliöIlman-5 / 32 "Vasen-€68.33
LAMPPU HNH-100CR Irrotettava sarana 3-15 / 16 x 3-15 / 64 tuumaa | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "LuonnollinenNeliöIlman-5 / 32 "Oikea-€71.18
LAMPPU HNH-50CL Irrotettava sarana satiini 1-31 / 32 x 1-37 / 64 tuumaa | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "LuonnollinenNeliöIlman-3 / 32 "Vasen-€20.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP KN-50L/SS nostosarana, kiillotettu 1.97 x 1.26 tuumaa
€10.28 / yksikkö