Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU HH-FB-3/S Upotettu vetokahva 304 ruostumaton teräs | AE2DYK 4WRN3

LAMP HH-FB-3/S Upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2DYK Malli: HH-FB-3/SRistiviite: 4WRN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus1-11 / 16 "
Aukon leveys2-31 / 64 "
Suorittaa loppuunSatiini
Kahvan pituus2-13 / 32 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle3"
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus3 45 / 64 "
kokonaisleveys2 23 / 64 "
Projektio13 / 64 "
Ruuvin kokoM4 x 20
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1-17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriSuorittaa loppuunKokonaispituuskokonaisleveysLevyn paksuusProjektioRuuvin kokoHinta
LAMP AT-100-B upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BSnap-InMustaMatta3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ei sisälly€3.94
LAMPPU AT-100-BR Uppokahva Snap -in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRSnap-InRuskeaMatta3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Ei sisälly€4.99
LAMP AT-100-I upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ISnap-InValkoinenMatta3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ei sisälly€4.86
LAMP AT-70-B upotettu vetokahva, kestomuovimatta | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BSnap-InMustaMatta2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Ei sisälly€3.43
LAMP AT-70-BR upotettu vetokahva Snap-in Abs Matta | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRSnap-InRuskeaMatta2.75 "1.5 "-5 / 32 "Ei sisälly€3.74
LAMPUT AT-70-I upotettu vetokahva, kestomuovimatta AE2DWY 4WRG8 AT-70-ISnap-InNorsunluuMatta2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
LAMP HH-D upotetut vetokahvan kierteitetyt reiät | AE2DYG 4WRL9 HH-DKierteitetyt reiätMustaKiiltävä4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€75.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HH-FB-3/S Upotettu vetokahva 304 ruostumatonta terästä
€21.98 / yksikkö