Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP HG-OTB75 pikalukitus sarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsattava | AE2AVF 4WDW1

LAMP HG-OTB75 pikakiinnityssarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsaus

Varastossa
Tuote: AE2AVF Malli: HG-OTB75Ristiviite: 4WDW1
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
€16.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitus sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriLuonnollinen
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus2 61 / 64 "
Ovilehden leveys7 / 8 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen lehden pituus2 61 / 64 "
Kehyksen lehden leveys7 / 8 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2 61 / 64 "
Reiät lehtiä kohti0
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusHitsattava
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.15 / 64 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusKehyksen lehden pituusKorkeusReiät lehtiä kohtiHinta
LAMP HG-OTA100 pikakiinnityssarana, ruostumaton teräs, 180 asteen hitsattava | AE2AVC 4WDV7 HG-OTA1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3€20.00
LAMP HG-OTA75 pikalukitus sarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsattava | AE2AVD 4WDV8 HG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "-€20.55
LAMP HG-OTB100 pikalukitus sarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsattava | AE2AVE 4WDV9 HG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "-€17.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-OTB75 pikakiinnityssarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsaus
€16.88 / yksikkö