Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPUN HG-ITM50 momenttisarana 2-1 / 8 tuuman korkeus | AE3QAJ 5FI2

LAMP HG-ITM50 Momenttisarana 2-1/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE3QAJ Malli: HG-ITM50Ristiviite: 5ENU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin sarana
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus1 57 / 64 "
Ovilehden leveys1 7 / 32 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen lehden pituus2.125 "
Kehyksen lehden leveys1 7 / 32 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2.125 "
Reiät lehtiä kohti3
Lehtien paksuus0.087 "
Kantavuus43.4 lb
Materiaali303/304 Ruostumaton teräs ja teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden leveysKantavuusLeveysHinta
LAMPPU HG-ITM70 -momenttisarana 2-1 / 8 tuuman korkeus | AE3QAK 5ENU3 HG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb3.156 "€85.67
LAMPPU HG-ITS25 -momenttisarana 2-1 / 8 tuuman korkeus | AE3QAL 5ENU4 HG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb1 47 / 64 "€50.60
LAMPPU HG-ITS35 Momenttisarana rei'illä, neliömäiset kulmat, ruostumaton teräs | AE3QAM 5ENU5 HG-ITS351 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb1 47 / 64 "€52.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-ITM50 Momenttisarana 2-1/8 tuuman korkeus
€79.59 / yksikkö