Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP HG-BH80 kaksitoiminen sarana, ruostumaton teräs, 180 asteen hitsattava | AE2AUX 4WDV2

LAMP HG-BH80 kaksitoiminen sarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsaus

Varastossa
Tuote: AE2AUX Malli: HG-BH80Ristiviite: 4WDV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksitoiminen sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus3 45 / 64 "
Ovilehden leveys59 / 64 "
Suorittaa loppuunSatiini
Kehyksen lehden pituus3 45 / 64 "
Kehyksen lehden leveys59 / 64 "
TarvikkeetMukana
Korkeus3.156 "
Reiät lehtiä kohti5
Kantavuus5.7 paunaa / pari
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusHitsattava
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.19 / 64 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusKehyksen lehden pituusTarvikkeetKorkeusLeveysHinta
LAMP HG-BH70 kaksitoiminen sarana, ruostumaton teräs, 180 asteen hitsattava | AE2AUW 4WDV1 HG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Ei sisälly2.75 "3 5 / 64 "€71.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-BH80 kaksitoiminen sarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsaus
€83.49 / yksikkö