STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB -säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AB3MFR 1UBV9

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB säilytyskaappi 12 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3MFR Malli: 46-244-6/5DBRistiviite: 1UBV9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,673.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Laatikon syvyys19-7 / 8 "
Sisällä laatikon korkeus5-5 / 8 "
Sisällä laatikon leveys19-15 / 16 "
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä6
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1125 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 348.3
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB säilytyskaappi 12 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 lb€7,706.40
STRONG HOLD 66-244-6 / 5DB säilytyskaappi 12-mittari 78 tuumaa H 72 tuuman leveys | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 lb€7,467.44

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB säilytyskaappi 12 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys
€6,673.96 / yksikkö