Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM palonkestävä verkkoliivi, luokka 2 M | AG6VBY 48Z408

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Palonkestävä verkkoliivi, luokka 2 M

Varastossa
Tuote: AG6VBY Malli: V-SP-8AM-C2-LMRistiviite: 48Z408

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitus5.1 kal
SulkemistyyppiVetoketju
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon40 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vaarariskiluokka (HRC)1
Pituus27 "
Materiaalimodakryyli-
Taskut0
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)0
taskut0
KokoM
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6217100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Palonkestävä verkkoliivi, luokka 2 M
€18.38 / yksikkö