LAKELAND PBLC650 Kemikaalinkestävä esiliina keltainen - pakkaus 10 | AE8NGF 6EHH6

LAKELAND PBLC650 kemikaaleja kestävä esiliina keltainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NGF Malli: PBLC650Ristiviite: 6EHH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä esiliina
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus36 "
MateriaaliChemMax 1
Taskut0
Sauman tyyliYhdistetty
KokoS
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSauman tyyliKokoHinta
LAKELAND PBLC55657 Kemikaaleja kestävä esiliina 53 tuuman pituus - pakkaus 10 | AE8NGG 6EHH7 PBLC5565753 "sidottuL€83.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND PBLC650 kemikaaleja kestävä esiliina keltainen - 10 kpl pakkaus
€32.29 / yksikkö