Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND PBLC55657 Kemikaaleja kestävä esiliina 53 tuuman pituus - pakkaus 10 | AE8NGG 6EHH7

LAKELAND PBLC55657 Kemikaaleja kestävä esiliina, pituus 53 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NGG Malli: PBLC55657Ristiviite: 6EHH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä esiliina
SulkemistyyppiTies
VäriKeltainen
VäriperheKeltaiset
Pituus53 "
MateriaaliChemMax 1
Taskut0
Sauman tyylisidottu
KokoL
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSauman tyyliKokoHinta
LAKELAND PBLC650 Kemikaalinkestävä esiliina keltainen - pakkaus 10 | AE8NGF 6EHH6 PBLC65036 "YhdistettyS€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND PBLC55657 Kemikaaleja kestävä esiliina, pituus 53 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€83.04 / yksikkö