Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND PBL141-XL Kertakäyttöhihna Esiliina Valkoinen Xl | AF4BCW 8NK42

LAKELAND PBL141-XL Kertakäyttöinen Hihaessu Valkoinen Xl

Varastossa
Tuote: AF4BCW Malli: PBL141-XLRistiviite: 8NK42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen holkki
SulkemistyyppiTies
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
MateriaaliTyvek (R)
Sauman tyyliYhdistetty
KokoXL
Paksuus5.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LAKELAND PBL141-LG Kertakäyttöhihna Esiliina Valkoinen L | AF4PDM 9E277 PBL141-LGL€22.20
LAKELAND PBL141-2X Kertakäyttöinen hihaesiliina Valkoinen 2xl | AF4WTF 9ML53 PBL141-2X2XL€22.20
LAKELAND PBL141-MD Kertakäyttöinen Sleeve Esiliina, 5.5 Mil paksu, valkoinen | CR8MJG 9K928 PBL141-MD-€7.61
LAKELAND PBL141-SM Kertakäyttöinen Sleeve Esiliina, 5.5 Mil paksu, valkoinen | CR8MJH 8FFA8 PBL141-SM-€7.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND PBL141-XL Kertakäyttöinen Hihaessu Valkoinen Xl
€14.18 / yksikkö