Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND C44657 Kemikaaleja kestävä esiliina XL 28 tuuman leveys - pakkaus 10 | AE8NJF 6EHR0

LAKELAND C44657 Kemikaaleja kestävä esiliina Xl, 28 tuuman leveys - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NJF Malli: C44657Ristiviite: 6EHR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävä esiliina
SulkemistyyppiTies
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Pituus53 "
MateriaaliChemMax 2
Taskut0
Sauman tyylisidottu
KokoXL
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.75
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND C44657 Kemikaaleja kestävä esiliina Xl, 28 tuuman leveys - 10 kpl pakkaus
€159.14 / yksikkö