Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER LT196U Hazmat lähetystarra 3/4 tuumaa x 2 tuumaa paperi 500 | AH6GYH 35ZL33

LABELMASTER LT196U Hazmat lähetystarra 3/4 tuumaa x 2 tuumaa paperi 500

Varastossa
Tuote: AH6GYH Malli: LT196URistiviite: 35ZL33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHazmat lähetystarra
Korkeus3 / 4 "
KieliEnglanti
MateriaaliPaperi
MuotoSuorakulmio
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER LT196U Hazmat lähetystarra 3/4 tuumaa x 2 tuumaa paperi 500
€84.89 / yksikkö