Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L701 Ympäristölle vaarallinen korvaava etiketti PK500 | AH6GWY 35ZL01

LABELMASTER L701 Ympäristölle vaarallisen aineen etiketti PK500

Varastossa
Tuote: AH6GWY Malli: L701Ristiviite: 35ZL01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäristölle vaarallisten aineiden etiketti
tarttuvaKyllä
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEi tekstiä
Legend tyyliSymboli
MateriaaliPaperi
ShapeNeliö
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER SL701 Ympäristölle vaarallisten aineiden etiketti PK500 | AH6GWX 35ZK99 SL701Vinyyli€261.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER L701 Ympäristölle vaarallisen aineen etiketti PK500
€81.02 / yksikkö