Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L450 Aika- ja lämpötilatarra 121mm x 126mm 500 | AH6GXN 35ZL15

LABELMASTER L450 aika- ja lämpötilatarra 121mm x 126mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GXN Malli: L450Ristiviite: 35ZL15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAika ja lämpötila etiketti
Korkeus121mm
KieliEnglanti
Selite / taustaväriSininen, punainen / valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoSuorakulmio
Leveys126mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7136
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER L450 aika- ja lämpötilatarra 121mm x 126mm 500
€189.85 / yksikkö