Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L305 Nuolet Tarra 2-15/16 tuumaa leveys x 4-1/8 tuumaa korkeus 500 | AH6GYF 35ZL31

LABELMASTER L305 Arrows etiketti 2-15/16 tuumaa leveys x 4-1/8 tuumaa korkeus 500

Varastossa
Tuote: AH6GYF Malli: L305Ristiviite: 35ZL31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuoletarra
Korkeus4.125 "
KieliEi tekstiä
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeSuorakulmio
Leveys2 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER L300 Nuolet Tarra 4 tuumaa x 6 tuumaa Paperi 500 tarrat | AH6GXV 35ZL21 L3004"Paperi6"€67.71
LABELMASTER L22 Nuoletarra 3-1 / 4 tuumaa x 4-1 / 2 tuumaa paperia 500 | AH6GYD 35ZL29 L223.25 "Paperi4.5 "€61.79
LABELMASTER SL305 Nuolet Tarra 2-15/16 tuumaa x 4-1/8 tuumaa Polypropeeni 500 | AH6GYE 35ZL30 SL3052 15 / 16 "polypropeeni4.12 "€111.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER L305 Arrows etiketti 2-15/16 tuumaa leveys x 4-1/8 tuumaa korkeus 500
€63.35 / yksikkö