Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HML11 Hapettimen etiketti 100 mm x 100 mm paperi 500 | AH6GQW 35ZJ76

LABELMASTER HML11 Hapettimen etiketti 100mm x 100mm Paperi 500

Varastossa
Tuote: AH6GQW Malli: HML11Ristiviite: 35ZJ76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHapettimen etiketti
TaustaväriKeltainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HMSL110 -hapetintarra 100mm x 100mm polypropeeni 500 | AH6GQU 35ZJ74 HMSL110polypropeeni€151.70
LABELMASTER HML11C -hapettimen tarra 100 mm x 100 mm: n paperi 100 etiketti | AH6GQV 35ZJ75 HML11CPaperi€23.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HML11 Hapettimen etiketti 100mm x 100mm Paperi 500
€42.30 / yksikkö