Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZM07 Pysyvät räjähtävät kyltit 10-3/4 tuuman korkeus | AH6HBM

LABELMASTER 35ZM07 Pysyvät räjähtävät kyltit, korkeus 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6HBM Malli: 35ZM07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysyvät räjähtävät kyltit
TaustaväriOranssi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus10.75 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1
ShapeDiamond
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)26.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZM07 Pysyvät räjähtävät kyltit, korkeus 10-3/4 tuumaa
€25.93 / yksikkö