Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL91 -paneelikortti 400mm x 160mm UN 3077 | AH6HAW

LABELMASTER 35ZL91 paneelikyltti 400 mm x 160 mm UN 3077

Varastossa
Tuote: AH6HAW Malli: 35ZL91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin kilpi
Korkeus400mm
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliPysyvä vinyyli
Leveys160mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL91 paneelikyltti 400 mm x 160 mm UN 3077
€1.38 / yksikkö