Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL38 Myrkyllinen kaasukilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa vinyyli | AH6GYN

LABELMASTER 35ZL38 Toxic Gas -kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa vinyyliä

Varastossa
Tuote: AH6GYN Malli: 35ZL38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyrkyllinen kaasukilpi
luokka2
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliVinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4627
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER 35ZL64 Myrkyllinen kaasukilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa | AH6GZR 35 ZL64Irrotettava vinyyli€1.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL38 Toxic Gas -kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa vinyyliä
€5.20 / yksikkö