Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 19UA73 Kilpi 10-3 / 4 tuumaa x 10-3 / 4 tuumaa syövyttävä PK10 | AG9ERF

LABELMASTER 19UA73 kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa syövyttävä PK10

Varastossa
Tuote: AG9ERF Malli: 19UA73

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräilmoitella
luokka8
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaalimerkkitaulu
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2631
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 19UA73 kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa syövyttävä PK10
€24.19 / yksikkö