Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION IT-E151 Rack Mount Kit -sarja AE3NEY 5EEP8

B&K PRECISION IT-E151 telineasennussarja

Varastossa
Tuote: AE3NEY Malli: IT-E151Ristiviite: 5EEP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRack Mount Kit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION IT-E151 telineasennussarja
€144.05 / yksikkö