Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 126CT-OXM9 Säiliöauton läppäkyltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa | AH6GGM 35ZG79

LABELMASTER 126CT-OXM9 Tanker Flip -kyltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GGM Malli: 126CT-OXM9Ristiviite: 35ZG79

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankkerikääntökortti
luokka3, 5.1, 6, 8, 9
Korkeus13.5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, punainen, keltainen
MateriaaliAlumiiniseos
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0742
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 126CT-OXM9 Tanker Flip -kyltti 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa
€114.84 / yksikkö