Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 126CT-M9 kääntökyltti Duo-Flip 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa | AH6GGK 35ZG77

LABELMASTER 126CT-M9 Flip Kiltti Duo-Flip 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GGK Malli: 126CT-M9Ristiviite: 35ZG77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlip Placard Duo-Flip
luokka3, 6, 8, 9
Korkeus13.5 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 126CT-M9 Flip Kiltti Duo-Flip 13-1/2 tuumaa x 13-1/2 tuumaa
€106.92 / yksikkö