LABCONCO 8060000 -penkki 38x24x48 | AH8ZBA 39D540

LABCONCO 8060000 Siirrettävä penkki 38x24x48

Varastossa
Tuote: AH8ZBA Malli: 8060000Ristiviite: 39D540

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,350.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiili penkki
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus38 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 8060000 Siirrettävä penkki 38x24x48
€2,350.23 / yksikkö