LABCONCO 6938204 Sekakerroshiilisuodatin | AJ2KNC 8YFY0

LABCONCO 6938204 Sekakerroshiilisuodatin

Varastossa
Tuote: AJ2KNC Malli: 6938204Ristiviite: 8YFY0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€831.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitettu hiilisuodatin
Todellinen korkeus10.5 "
Todellinen leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 6938204 Sekakerroshiilisuodatin
€831.95 / yksikkö